Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TENSYTRV162
Cod. Produttore
NSYTRV162
Cod. EAN
3606480532122

Informazioni di prodotto

Morsetto vite, 2pt, 16 mm² grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Linergy TR è un morsetto per Linergy. Appartiene al morsetto passante Linergy con sezione trasversale nominale di 16 mm². La tensione di esercizio nominale è 600V conforme a CSA/cURus, 1000V conforme a EN/IEC 60947-7-1 e 690V conforme ad ATEX Exe II Ex II 2 GD. La corrente nominale è 76A conforme a EN/IEC 60947-7-1, 85A conforme a CSA/cURus e 22A conforme ad ATEX Exe II Ex II 2 GD. Ha un trattamento superficiale grigio. Montaggio tramite clip e connessione laterale tramite morsetti a vite a un livello 1x1. Può essere collegato e sganciato con un cacciavite. È compatibile con i contenitori Spacial per PrismaSeT G, PrismaSeT P, Pragma, PrismaSeT PH, PrismaSeT Pack, Spacial, Kaedra, TeSys. Venduto in confezione da 50 unità. La temperatura dell'aria ambiente di funzionamento è da -40 a 130 °C conforme a IEC 60216-1 e VDE 0304-T21. Certificato multi-standard (ATEX, CSA, cURus, DNV, GL, KARA, VDE, IEC-Ex, EAC).

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

larghezza

12,2 mm

altezza

55 mm

profondità

55,5 mm

tensione nominale

1000 V

lunghezza

55,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

12,2 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

55 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

76 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

Temperatura d'esercizio

-40 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

Serie

Linergy TR terminals blocks

Produttore

Morsetto vite, 2pt, 16 mm² grigio