› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto vite, 2 piani, terra, 2,5mm²

Cod. Rexel TENSYTRV24DPE
Cod. Produttore NSYTRV24DPE
Cod. EAN 3606480531873

Informazioni principali

  • Serie: Linergy TR
  • Sezione nominale: 2,5 mm²
  • Tipo morsettiera: Protezione di terra
  • Livello morsettiera: 2 piani
  • Materiale: Poliammide 6/6 isolante
  • Coppia serraggio: 0,5-0,6 Nm
  • Temperatura funzionamento: -40…130 °C
  • Certificazioni: IEC, UL, CSA, CCC, EAC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Linergy TR è una morsettiera per Linergy. Appartiene alla morsettiera di terra protettiva linergy con sezione nominale di 2.5 mm² Presenta un trattamento superficiale verde-giallo. Montaggio tramite morsetti a vite a doppio livello 2x2 e collegamento superiore. Potrebbe trattarsi di collegamento e scollegamento mediante cacciavite. È compatibile con armadi spaziali per PrismaSeT G, PrismaSeT P, PrismaSeT HD, PrismaSeT Pack 250, PanelSeT, involucro Mureva, PrismaSeT, Tesys. Venduto in confezioni da 50 unità. La temperatura ambiente di funzionamento dell'aria è compresa tra -40 e 130°C, conformemente alle norme IEC 60216-1 e VDE 0304-T21. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

larghezza

5,2 mm

altezza

65 mm

profondità

69,9 mm

lunghezza

69,9 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,2 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

65 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

Temperatura d'esercizio

-40 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 4 mm²

Serie

Linergy TR terminals blocks

Morsetto vite, 2 piani, terra, 2,5mm²