› Distribuzione elettrica › Strumenti di Monitoraggio › Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam.

MORSETTO UNIVERSALE SV INOXTD E PT

Cod. Rexel DEH308329
Cod. Produttore 308329
Cod. EAN 4013364081338

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio inox
  • Tipo: Morsetto universale
  • Finitura: Inox e PT
  • Applicazioni: Elettriche
  • Resistenza: Corrosione alta
  • Durabilità: Elevata
  • Collegamento: Sicuro e affidabile
  • Serie: SV

Descrizione del prodotto

Scopri il morsetto universale SV in inox e PT, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato in acciaio inox, offre resistenza alla corrosione e durabilità nel tempo. Questo morsetto è ideale per applicazioni elettriche, garantendo un collegamento sicuro e affidabile. La sua versatilità lo rende adatto a diverse esigenze, rendendolo un elemento indispensabile nel tuo kit di strumenti elettrici. Scegli un morsetto che unisce funzionalità e robustezza. Descrizione del produttore: Scopri il morsetto universale SV in inox e PT, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato in acciaio inox, offre resistenza alla corrosione e durabilità nel tempo. Questo morsetto è ideale per applicazioni elettriche, garantendo un collegamento sicuro e affidabile. La sua versatilità lo rende adatto a diverse esigenze, rendendolo un elemento indispensabile nel tuo kit di strumenti elettrici. Scegli un morsetto che unisce funzionalità e robustezza.

Caratteristiche tecniche

tipo di connettore

raccordo a croce

materiale

acciaio inossidabile (A4)

superficie

non trattato

tipo di viti di fissaggio

vite a testa piana circolare

MORSETTO UNIVERSALE SV INOXTD E PT