› Distribuzione elettrica › Strumenti di Monitoraggio › Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam.

MORSETTO UNIVERSALE SV FE/TZN X TD

Cod. Rexel DEH308330
Cod. Produttore 308330
Cod. EAN 4013364096660

Informazioni principali

  • Tipo: Morsetto universale
  • Materiale: SV FE/TZN
  • Applicazione: Connessione elettrica
  • Resistenza: Alta corrosione
  • Design: Compatto e funzionale
  • Prestazioni: Elevate
  • Utilizzo: Professionale e hobbistico
  • Serie: DEH308330

Descrizione del prodotto

Il DEH308330 è un morsetto universale realizzato in SV FE/TZN, progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. La sua versatilità lo rende ideale per una varietà di applicazioni, mentre il materiale di alta qualità assicura durabilità e resistenza alla corrosione. Con un design compatto e funzionale, questo morsetto è perfetto per professionisti e appassionati del settore elettrico, offrendo prestazioni elevate in ogni utilizzo. Descrizione del produttore: Il DEH308330 è un morsetto universale realizzato in SV FE/TZN, progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. La sua versatilità lo rende ideale per una varietà di applicazioni, mentre il materiale di alta qualità assicura durabilità e resistenza alla corrosione. Con un design compatto e funzionale, questo morsetto è perfetto per professionisti e appassionati del settore elettrico, offrendo prestazioni elevate in ogni utilizzo.

Caratteristiche tecniche

tipo di connettore

raccordo a croce

materiale

acciaio

superficie

zincato a caldo a immersione

tipo di viti di fissaggio

vite a testa piana circolare

MORSETTO UNIVERSALE SV FE/TZN X TD