Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Morsettiere e Terminali a Vite /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEZ2.5-1
Cod. Produttore
Z2.5-1
Cod. EAN
8016692061467

Informazioni di prodotto

I partitori della serie Z-DP offrono soluzioni efficienti per il cablaggio elettrico.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie ai morsetti a serraggio indiretto e viti imperdibili già allentate
  • Risparmio di tempo con fori conici per un rapido inserimento dei conduttori
  • Pratico aggancio per guida DIN da 35 mm per un montaggio ordinato

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile ed efficace garantita da piastrine in rame stagnato
  • Alta tensione nominale di 800 V per sicurezza e affidabilità
  • Custodia robusta in policarbonato per protezione duratura
I partitori della serie Z-DP da 100, 125 e 160 A con rispettivamente 10, 11 e 26 vie per ogni fase sono la scelta ideale per realizzare in modo ordinato ed omogeneo il cablaggio di conduttori da 1÷50 mm2 in quadri di comando e di distribuzione. Sono progettati per garantire una tensione nominale di 800 V. Sono protetti da una solida custodia di policarbonato e hanno un pratico aggancio per guida DIN da 35 mm. Questi partitori con ingresso su due lati sono dotati di morsetti a serraggio indiretto con fori di ingresso a forma conica per facilitare l’introduzione dei conduttori negli alloggiamenti dei terminali, che sono realizzati con piastrine di rame elettrolitico e protetti mediante processo di stagnatura elettrolitica per assicurare una connessione stabile ed efficace. Le viti imperdibili in acciaio zincato già allentate consentono di ridurre i tempi di cablaggio.

tensione di dimensionamento

450 V

numero di poli

1

numero di punti di fissaggio per ogni polo

1

larghezza/dimensione modulare

7.6 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

23.5 mm

lunghezza

23 mm

trasparente

sezione conduttore collegabile unifilare

0.5 mm² 2.5 mm²

temperatura d’esercizio

-10 °C 85 °C

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a vite

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.5 mm² 2.5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0.5 mm² 2.5 mm²

Produttore

Partitore unipolare 2,5 mm² morsetti serraggio indiretto custodia policarbonato aggancio guida DIN 35 mm cablaggio elettrico quadri distribuzione sicurezza 800 V

€ 0,3689 x 1 pz.
(pz.)