› Civile residenziale › Componenti per quadri elettrici › Morsettiere e Terminali a Vite

Morsetto unipolare serraggio indiretto sezione 25mmq per quadri comando distribuzione

Cod. Rexel CEZ25-1
Cod. Produttore Z25-1
Cod. EAN 8016692069470

Informazioni principali

  • Descrizione: MORSETTO UNIPOLARE SEZ.2X25MMQ
  • Tensione nominale: 800 V
  • Corrente nominale: 100-160 A
  • Numero vie: 10, 11 o 26 per fase
  • Sezione conduttori: 1÷50 mm²
  • Custodia: Policarbonato
  • Aggancio: Guida DIN 35 mm
  • Serie: Z-DP

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I partitori della serie Z-DP da 100, 125 e 160 A con rispettivamente 10, 11 e 26 vie per ogni fase sono la scelta ideale per realizzare in modo ordinato ed omogeneo il cablaggio di conduttori da 1÷50 mm2 in quadri di comando e di distribuzione. Sono progettati per garantire una tensione nominale di 800 V. Sono protetti da una solida custodia di policarbonato e hanno un pratico aggancio per guida DIN da 35 mm. Questi partitori con ingresso su due lati sono dotati di morsetti a serraggio indiretto con fori di ingresso a forma conica per facilitare l’introduzione dei conduttori negli alloggiamenti dei terminali, che sono realizzati con piastrine di rame elettrolitico e protetti mediante processo di stagnatura elettrolitica per assicurare una connessione stabile ed efficace. Le viti imperdibili in acciaio zincato già allentate consentono di ridurre i tempi di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

450 V

numero di poli

1

lunghezza

42,5 mm

numero di punti di fissaggio per ogni polo

1

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

20,8 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

43,5 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

trasparente

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio

-10 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

2,5 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

2,5 ... 25 mm²

Morsetto unipolare serraggio indiretto sezione 25mmq per quadri comando distribuzione
€ 2,72 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info