› Civile residenziale › Componenti per quadri elettrici › Morsettiere e Terminali a Vite

Morsetto unipolare 35mmq serraggio indiretto per cablaggio quadri elettrici

Cod. Rexel CEZ35-1
Cod. Produttore Z35-1
Cod. EAN 8016692069739

Informazioni principali

  • Descrizione: MORSETTO UNIPOLARE
  • Sezione conduttori: 2x35 mm²
  • Tensione nominale: 800 V
  • Serie: Z-DP
  • Corrente: 100, 125, 160 A
  • Materiale morsetti: Rame elettrolitico
  • Custodia: Policarbonato
  • Montaggio: Guida DIN 35 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I partitori della serie Z-DP da 100, 125 e 160 A con rispettivamente 10, 11 e 26 vie per ogni fase sono la scelta ideale per realizzare in modo ordinato ed omogeneo il cablaggio di conduttori da 1÷50 mm2 in quadri di comando e di distribuzione. Sono progettati per garantire una tensione nominale di 800 V. Sono protetti da una solida custodia di policarbonato e hanno un pratico aggancio per guida DIN da 35 mm. Questi partitori con ingresso su due lati sono dotati di morsetti a serraggio indiretto con fori di ingresso a forma conica per facilitare l’introduzione dei conduttori negli alloggiamenti dei terminali, che sono realizzati con piastrine di rame elettrolitico e protetti mediante processo di stagnatura elettrolitica per assicurare una connessione stabile ed efficace. Le viti imperdibili in acciaio zincato già allentate consentono di ridurre i tempi di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

450 V

numero di poli

1

lunghezza

45 mm

numero di punti di fissaggio per ogni polo

1

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

25 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

51,5 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

trasparente

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio

-30 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

2,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

2,5 ... 35 mm²

Morsetto unipolare 35mmq serraggio indiretto per cablaggio quadri elettrici
€ 3,24 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info