Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH365229
Cod. Produttore
365229
Cod. EAN
4013364096110

Informazioni di prodotto

Morsetto scanalato INOX-Cu per Td 8-10mm
Il morsetto scanalato in inox-cu per TD 8 è un componente essenziale per applicazioni elettriche. Realizzato in acciaio inox e rame, questo morsetto garantisce durabilità e resistenza alla corrosione. La sua progettazione scanalata assicura una connessione sicura e stabile, ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Con una classificazione merceologica di 030212, questo prodotto rappresenta un'ottima scelta per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nelle installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il morsetto scanalato in inox-cu per TD 8 è un componente essenziale per applicazioni elettriche. Realizzato in acciaio inox e rame, questo morsetto garantisce durabilità e resistenza alla corrosione. La sua progettazione scanalata assicura una connessione sicura e stabile, ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Con una classificazione merceologica di 030212, questo prodotto rappresenta un'ottima scelta per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nelle installazioni elettriche.

tipo di connettore

serrafili

adatto per diametro conduttore circolare

8.0 mm 10.0 mm

zona di serraggio

0.7 mm 10.0 mm

materiale

acciaio inossidabile (A2)

superficie

non trattato

tipo di viti di fissaggio

vite a testa piana circolare

Produttore

MORSETTO SCANALATO INOX-CU PER TD 8