Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH365000
Cod. Produttore
365000
Cod. EAN
4013364024731

Informazioni di prodotto

Morsetto scanalato in zama con cavallotto
Il DEH365000 è un morsetto scanalato realizzato in zama di alta qualità, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. La sua struttura con cava offre una presa ottimale, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. Questo prodotto combina robustezza e funzionalità, rappresentando una scelta eccellente per professionisti del settore. Il morsetto è perfetto per garantire prestazioni elevate, contribuendo a un'installazione efficiente e duratura. Descrizione del produttore: Il DEH365000 è un morsetto scanalato realizzato in zama di alta qualità, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. La sua struttura con cava offre una presa ottimale, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. Questo prodotto combina robustezza e funzionalità, rappresentando una scelta eccellente per professionisti del settore. Il morsetto è perfetto per garantire prestazioni elevate, contribuendo a un'installazione efficiente e duratura.

tipo di connettore

serrafili

adatto per diametro conduttore circolare

7.0 mm 10.0 mm

zona di serraggio

0.7 mm 6.0 mm

materiale

pressofusione di zinco

superficie

non trattato

tipo di viti di fissaggio

vite KS

Produttore

MORSETTO SCANALATO IN ZAMA CON CAVA