Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH365027
Cod. Produttore
365027
Cod. EAN
4013364035133

Informazioni di prodotto

Morsetto scanalato in Cu con cavallotto
Il morsetto scanalato in cu con cavall è un accessorio essenziale per le applicazioni elettriche. Realizzato in materiale di alta qualità, garantisce una connessione sicura e affidabile. La sua progettazione innovativa permette un'installazione semplice e veloce, rendendolo ideale per professionisti e appassionati del settore. La robustezza e la durata del morsetto lo rendono una scelta perfetta per qualsiasi progetto elettrico, assicurando prestazioni ottimali nel tempo. Descrizione del produttore: Il morsetto scanalato in cu con cavall è un accessorio essenziale per le applicazioni elettriche. Realizzato in materiale di alta qualità, garantisce una connessione sicura e affidabile. La sua progettazione innovativa permette un'installazione semplice e veloce, rendendolo ideale per professionisti e appassionati del settore. La robustezza e la durata del morsetto lo rendono una scelta perfetta per qualsiasi progetto elettrico, assicurando prestazioni ottimali nel tempo.

tipo di connettore

serrafili

adatto per diametro conduttore circolare

6.0 mm 10.0 mm

zona di serraggio

0.7 mm 10.0 mm

materiale

rame

superficie

non trattato

tipo di viti di fissaggio

vite a testa esagonale

Produttore

MORSETTO SCANALATO IN CU CON CAVALL