› Distribuzione elettrica › Strumenti di Monitoraggio › Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam.

MORSETTO SCANALATO IN BRONZO CON CA

Cod. Rexel DEH365007
Cod. Produttore 365007
Cod. EAN 4013364024748

Informazioni principali

  • Descrizione: Morsetto scanalato
  • Materiale: Bronzo
  • Tensione nominale: CA
  • Finitura: Bronzo elegante
  • Robustezza: Alta durata
  • Presenza scanalature: Sicura e stabile
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: DEH365007

Descrizione del prodotto

Il morsetto scanalato in bronzo con CA è un esempio di robustezza e affidabilità. Realizzato in bronzo, questo morsetto offre una resistenza eccezionale e una durata nel tempo. La sua progettazione scanalata garantisce una presa sicura e stabile, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. La finitura in bronzo non solo conferisce un aspetto elegante, ma assicura anche una conduzione elettrica ottimale. Perfetto per professionisti e appassionati del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il morsetto scanalato in bronzo con CA è un esempio di robustezza e affidabilità. Realizzato in bronzo, questo morsetto offre una resistenza eccezionale e una durata nel tempo. La sua progettazione scanalata garantisce una presa sicura e stabile, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. La finitura in bronzo non solo conferisce un aspetto elegante, ma assicura anche una conduzione elettrica ottimale. Perfetto per professionisti e appassionati del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

tipo di connettore

serrafili

materiale

bronzo

superficie

non trattato

tipo di viti di fissaggio

vite KS

MORSETTO SCANALATO IN BRONZO CON CA