› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto Push-in, terra, 4pt, 2,5 mm²

Cod. Rexel TENSYTRP24PE
Cod. Produttore NSYTRP24PE
Cod. EAN 3606480533228

Informazioni principali

  • Serie: Linergy TR
  • Sezione nominale: 2,5 mm²
  • Tipo morsettiera: Protezione di terra
  • Connessioni: 4 push-in (2 monte, 2 valle)
  • Materiale: Poliammide 6/6 isolante
  • Temperatura funzionamento: -40…130 °C
  • Dimensioni: 72x5,2x36,5 mm
  • Certificazioni: IEC, UL, VDE, CSA, CCC, EAC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Linergy TR è una morsettiera per Linergy. Appartiene alla morsettiera di terra protettiva linergy con sezione nominale di 2.5 mm² Ha un trattamento superficiale di colore giallo verde. Montaggio tramite morsetti a innesto singolo di livello 2x2 e collegamento superiore. Potrebbe trattarsi di un collegamento senza utensili e di uno scollegamento con un cacciavite piatto. È compatibile con armadi spaziali per PrismaSeT G, PrismaSeT P, PrismaSeT HD, PrismaSeT Pack 250, PanelSeT, involucro Mureva, PrismaSeT, Tesys. Venduto in confezioni da 50 unità. La temperatura ambiente di funzionamento dell'aria è compresa tra -40 e 130°C, conformemente alle norme IEC 60216-1 e VDE 0304-T21. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

larghezza

5,2 mm

altezza

36,5 mm

profondità

72 mm

lunghezza

72 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,2 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

36,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a innesto

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a innesto

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

4

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

Temperatura d'esercizio

-40 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,08 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,08 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,08 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,08 ... 2,5 mm²

Serie

Linergy TR terminals blocks

Morsetto Push-in, terra, 4pt, 2,5 mm²