› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto Push-in, 3pt, 2,5 mm², grigio

Cod. Rexel TENSYTRP23
Cod. Produttore NSYTRP23
Cod. EAN 3606480533167

Informazioni principali

  • Sezione nominale: 2,5 mm²
  • Tensione nominale: 800 V EN/IEC
  • Corrente nominale: 24 A EN/IEC
  • Materiale: Poliammide 6/6
  • Montaggio: Clip push-in
  • Dimensioni: 60,5x5,2x36,5 mm
  • Certificazioni: VDE, UL, CSA, ATEX
  • Serie: Linergy TR terminals blocks

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Linergy TR è un morsetto per Linergy. Appartiene al morsetto passante Linergy con sezione trasversale nominale di 2,5 mm². La tensione di esercizio nominale è 600V conforme a CSA/cURus e 800V conforme a EN/IEC 60947-7-1. La corrente nominale è 24A conforme a EN/IEC 60947-7-1 e 20A conforme a CSA e cURus. Ha un trattamento superficiale grigio. Montaggio tramite clip e connessione superiore tramite terminali a pressione a un livello a 1x2 (a monte e a valle). Può essere collegato senza uso di utensili e sganciato con un cacciavite piatto. È compatibile con i contenitori Spacial per PrismaSeT G, PrismaSeT P, Pragma, PrismaSeT PH, PrismaSeT Pack, Spacial, Kaedra, TeSys. Venduto in confezione da 50 unità. La temperatura dell'aria ambiente di funzionamento è da -40 a 130 °C conforme a IEC 60216-1 e VDE 0304-T21. Certificato multi-standard (VDE, KARA, cURus, IEC-Ex, ATEX, EAC, GL, CSA).

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

larghezza

5,2 mm

altezza

36,5 mm

profondità

60,5 mm

tensione nominale

800 V

lunghezza

60,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,2 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

36,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a innesto

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a innesto

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

3

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

Temperatura d'esercizio

-40 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,08 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 2,5 mm²

Serie

Linergy TR terminals blocks

Morsetto Push-in, 3pt, 2,5 mm², grigio