Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TENSYTRP23BL
Cod. Produttore
NSYTRP23BL
Cod. EAN
3606480533174

Informazioni di prodotto

Morsetto Push-in, 3pt, 2,5 mm², blu - [prezzo per 100 pz]

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Linergy TR è una morsettiera per Linergy. Appartiene alla morsettiera passante linergy con sezione nominale di 2,5 mm². La tensione operativa nominale è 600 V conforme a CSA/UL e 800 V conforme a EN/IEC 60947-7-1. La corrente nominale è di 24A secondo EN/IEC 60947-7-1 e 20A secondo Β e UL. Ha un trattamento di superficie blu. Montaggio tramite morsetti a innesto singolo livello 1x2 e collegamento superiore. Potrebbe trattarsi di un collegamento senza utensili e di uno scollegamento con un cacciavite piatto. È compatibile con armadi spaziali per PrismaSeT G, PrismaSeT P, PrismaSeT HD, PrismaSeT Pack 250, PanelSeT, involucro Mureva, PrismaSeT, Tesys. Venduto in confezioni da 50 unità. La temperatura ambiente di funzionamento dell'aria è compresa tra -40 e 130°C, conformemente alle norme IEC 60216-1 e VDE 0304-T21. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

larghezza

5,2 mm

altezza

36,5 mm

profondità

60,5 mm

tensione nominale

800 V

lunghezza

60,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,2 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

36,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a innesto

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a innesto

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

3

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

Temperatura d'esercizio

-40 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,08 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 2,5 mm²

Serie

Linergy TR terminals blocks

Produttore

Morsetto Push-in, 3pt, 2,5 mm², blu