› Civile residenziale › Accessori e materiale elettrico

MORSETTO PER GRONDAIA C. RIBORDATUR

Cod. Rexel DEH339060
Cod. Produttore 339060
Cod. EAN 4013364046870

Informazioni principali

  • Descrizione: Morsetto per grondaia
  • Design: Robusto e funzionale
  • Materiale: Alta qualità
  • Finitura: Resistente agenti atmosferici
  • Applicazione: Uso esterno
  • Profilo: Con ribordatura
  • Funzione: Fissaggio grondaie
  • Serie: DEH339060

Descrizione del prodotto

Il DEH339060 è un morsetto per grondaia caratterizzato da un design robusto e funzionale. Realizzato in materiale di alta qualità, questo morsetto assicura una tenuta sicura e duratura, perfetto per applicazioni in ambito elettrico. La sua finitura ottimale garantisce resistenza agli agenti atmosferici, rendendolo ideale per l'uso esterno. Con il suo profilo di ribordatura, il morsetto offre una soluzione pratica e affidabile per il fissaggio delle grondaie, assicurando una gestione efficace delle acque piovane. Descrizione del produttore: Il DEH339060 è un morsetto per grondaia caratterizzato da un design robusto e funzionale. Realizzato in materiale di alta qualità, questo morsetto assicura una tenuta sicura e duratura, perfetto per applicazioni in ambito elettrico. La sua finitura ottimale garantisce resistenza agli agenti atmosferici, rendendolo ideale per l'uso esterno. Con il suo profilo di ribordatura, il morsetto offre una soluzione pratica e affidabile per il fissaggio delle grondaie, assicurando una gestione efficace delle acque piovane.

Caratteristiche tecniche

materiale

acciaio

superficie

zincato a caldo a immersione

tipo di connettore

morsetto per grondaia

adatto per diametro conduttore circolare

6.0 mm 10.0 mm

zona di serraggio

16.0 mm 22.0 mm

tipo di viti di fissaggio

vite a testa esagonale

MORSETTO PER GRONDAIA C. RIBORDATUR