Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH339059
Cod. Produttore
339059
Cod. EAN
4013364096301

Informazioni di prodotto

Morsetto per grondaia c. ribordatura INOX
Il morsetto per grondaia C. Ribordatur è un elemento essenziale per garantire la stabilità e la sicurezza delle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo morsetto offre una robusta resistenza e una lunga durata nel tempo. La sua progettazione accurata assicura un'ottima aderenza, rendendolo ideale per diverse applicazioni. Con un design funzionale, si integra perfettamente in qualsiasi progetto elettrico, contribuendo a un'installazione ordinata e professionale. Descrizione del produttore: Il morsetto per grondaia C. Ribordatur è un elemento essenziale per garantire la stabilità e la sicurezza delle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo morsetto offre una robusta resistenza e una lunga durata nel tempo. La sua progettazione accurata assicura un'ottima aderenza, rendendolo ideale per diverse applicazioni. Con un design funzionale, si integra perfettamente in qualsiasi progetto elettrico, contribuendo a un'installazione ordinata e professionale.

materiale

acciaio inossidabile (A2)

superficie

non trattato

tipo di connettore

morsetto per grondaia

adatto per diametro conduttore circolare

8.0 mm 10.0 mm

zona di serraggio

16.0 mm 22.0 mm

tipo di viti di fissaggio

vite a testa esagonale

Produttore

MORSETTO PER GRONDAIA C. RIBORDATUR