Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH339057
Cod. Produttore
339057
Cod. EAN
4013364096332

Informazioni di prodotto

Morsetto per grondaia c. ribordatura Cu
Il morsetto per grondaia C ribordatur è un accessorio indispensabile per garantire la stabilità e la sicurezza delle grondaie. Realizzato con materiali di alta qualità, questo morsetto offre una resistenza eccezionale e una durata nel tempo. La sua progettazione accurata assicura un montaggio semplice e veloce, rendendolo ideale per ogni tipo di installazione. Sia per uso professionale che per progetti fai da te, il morsetto per grondaia rappresenta una scelta affidabile per chi cerca efficienza e robustezza. Descrizione del produttore: Il morsetto per grondaia C ribordatur è un accessorio indispensabile per garantire la stabilità e la sicurezza delle grondaie. Realizzato con materiali di alta qualità, questo morsetto offre una resistenza eccezionale e una durata nel tempo. La sua progettazione accurata assicura un montaggio semplice e veloce, rendendolo ideale per ogni tipo di installazione. Sia per uso professionale che per progetti fai da te, il morsetto per grondaia rappresenta una scelta affidabile per chi cerca efficienza e robustezza.

materiale

rame

superficie

non trattato

tipo di connettore

morsetto per grondaia

adatto per diametro conduttore circolare

8.0 mm 10.0 mm

zona di serraggio

16.0 mm 22.0 mm

tipo di viti di fissaggio

vite a testa esagonale

Produttore

MORSETTO PER GRONDAIA C. RIBORDATUR