Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam. /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH339051
Cod. Produttore
339051
Cod. EAN
4013364127388

Informazioni di prodotto

Morsetto per grondaia c. ribordatura Al
Il morsetto per grondaia C ribordatur è un accessorio essenziale per garantire la stabilità e la sicurezza delle grondaie. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza superiore e una durata nel tempo. La sua progettazione accurata permette un'installazione semplice e veloce, rendendolo ideale per qualsiasi progetto di costruzione o ristrutturazione. Questo morsetto è perfetto per chi cerca affidabilità e prestazioni nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il morsetto per grondaia C ribordatur è un accessorio essenziale per garantire la stabilità e la sicurezza delle grondaie. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza superiore e una durata nel tempo. La sua progettazione accurata permette un'installazione semplice e veloce, rendendolo ideale per qualsiasi progetto di costruzione o ristrutturazione. Questo morsetto è perfetto per chi cerca affidabilità e prestazioni nel settore elettrico.

materiale

alluminio/acciaio inossidabile (A2)

superficie

non trattato

tipo di connettore

morsetto per grondaia

adatto per diametro conduttore circolare

8.0 mm 10.0 mm

zona di serraggio

16.0 mm 22.0 mm

tipo di viti di fissaggio

vite a testa esagonale

Produttore

MORSETTO PER GRONDAIA C. RIBORDATUR