› Civile residenziale › Accessori e materiale elettrico

MORSETTO PER GRONDAIA C. RIBORDATUR

Cod. Rexel DEH339010
Cod. Produttore 339010
Cod. EAN 4013364024823

Informazioni principali

  • Descrizione: Morsetto per grondaia
  • Materiale: Alta qualità
  • Colore: Neutro
  • Funzione: Tenuta sicura
  • Resistenza: Elevata
  • Applicazione: Supporto grondaie
  • Serie: DEH339010
  • Uso: Installazione stabile

Descrizione del prodotto

Il DEH339010 è un morsetto per grondaia progettato per garantire una tenuta sicura e duratura. Realizzato in materiale di alta qualità, questo accessorio è essenziale per l'installazione e il supporto delle grondaie, offrendo resistenza e stabilità. La sua colorazione neutra si integra facilmente in qualsiasi contesto, rendendolo una scelta versatile per ogni progetto. Con il DEH339010, la solidità e l'affidabilità sono sempre garantite. Descrizione del produttore: Il DEH339010 è un morsetto per grondaia progettato per garantire una tenuta sicura e duratura. Realizzato in materiale di alta qualità, questo accessorio è essenziale per l'installazione e il supporto delle grondaie, offrendo resistenza e stabilità. La sua colorazione neutra si integra facilmente in qualsiasi contesto, rendendolo una scelta versatile per ogni progetto. Con il DEH339010, la solidità e l'affidabilità sono sempre garantite.

Caratteristiche tecniche

materiale

acciaio

superficie

zincato a caldo a immersione

tipo di connettore

morsetto per grondaia

adatto per diametro conduttore circolare

7.0 mm 10.0 mm

zona di serraggio

13.0 mm 25.0 mm

tipo di viti di fissaggio

vite a testa esagonale

MORSETTO PER GRONDAIA C. RIBORDATUR