› Distribuzione elettrica › Strumenti di Monitoraggio › Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam.

MORSETTO PER GRONDAIA C. RIBORDATUR

Cod. Rexel DEH339050
Cod. Produttore 339050
Cod. EAN 4013364096257

Informazioni principali

  • Tipo: Morsetto per grondaia
  • Materiale: Alta qualità
  • Resistente a: Intemperie
  • Funzione: Stabilità grondaie
  • Robustezza: Elevata
  • Durabilità: Garantita
  • Serie: DEH339050
  • Uso: Sistemi drenaggio

Descrizione del prodotto

Il morsetto per grondaia C. ribordatur rappresenta una soluzione efficace per garantire la stabilità e la sicurezza delle grondaie. Realizzato con materiali di alta qualità, questo morsetto è progettato per resistere alle intemperie e mantenere le grondaie in perfette condizioni. La sua robustezza e affidabilità lo rendono un elemento essenziale per ogni sistema di drenaggio. Scegliere questo morsetto significa optare per la durabilità e l'efficienza in ogni progetto. Descrizione del produttore: Il morsetto per grondaia C. ribordatur rappresenta una soluzione efficace per garantire la stabilità e la sicurezza delle grondaie. Realizzato con materiali di alta qualità, questo morsetto è progettato per resistere alle intemperie e mantenere le grondaie in perfette condizioni. La sua robustezza e affidabilità lo rendono un elemento essenziale per ogni sistema di drenaggio. Scegliere questo morsetto significa optare per la durabilità e l'efficienza in ogni progetto.

Caratteristiche tecniche

tipo di connettore

morsetto per grondaia

materiale

acciaio

superficie

zincato a caldo a immersione

tipo di viti di fissaggio

vite a testa esagonale

MORSETTO PER GRONDAIA C. RIBORDATUR