› Distribuzione elettrica › Strumenti di Monitoraggio › Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam.

MORSETTO PER GRONDAIA C. RIBORDATUR

Cod. Rexel DEH338009
Cod. Produttore 338009
Cod. EAN 4013364057982

Informazioni principali

  • Tipo: Morsetto grondaia
  • Materiale: Alta qualità
  • Montaggio: Facile e sicuro
  • Funzione: Stabilità grondaia
  • Resistenza: Duratura
  • Adattabilità: Perfetta
  • Uso: Installazioni varie
  • Serie: DEH338009

Descrizione del prodotto

Il morsetto per grondaia C. ribordatur è un elemento essenziale per garantire la stabilità e la funzionalità delle grondaie. Realizzato con materiali di alta qualità, questo morsetto offre una resistenza duratura e una perfetta adattabilità. La sua progettazione innovativa assicura un montaggio facile e sicuro, rendendolo ideale per ogni progetto di installazione. Scegli il morsetto per grondaia C. ribordatur per un risultato professionale e affidabile. Descrizione del produttore: Il morsetto per grondaia C. ribordatur è un elemento essenziale per garantire la stabilità e la funzionalità delle grondaie. Realizzato con materiali di alta qualità, questo morsetto offre una resistenza duratura e una perfetta adattabilità. La sua progettazione innovativa assicura un montaggio facile e sicuro, rendendolo ideale per ogni progetto di installazione. Scegli il morsetto per grondaia C. ribordatur per un risultato professionale e affidabile.

Caratteristiche tecniche

tipo di connettore

morsetto per grondaia

materiale

acciaio inossidabile (A2)

superficie

non trattato

tipo di viti di fissaggio

vite a testa esagonale

MORSETTO PER GRONDAIA C. RIBORDATUR