Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH910099
Cod. Produttore
910099
Cod. EAN
4013364037298

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Morsetto conduttore
  • Modello: SLK 16
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale: resistente e robusto
  • Applicazione: elettrica professionale
  • Durabilità: elevata
  • Installazione: semplice e sicura
  • Serie: non specificata
Scopri il morsetto per conduttore SLK 16, un prodotto di alta qualità progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, questo morsetto offre prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura durabilità e resistenza, rendendolo ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico. Scegli il morsetto SLK 16 per un'installazione senza problemi e risultati ottimali. Descrizione del produttore: Scopri il morsetto per conduttore SLK 16, un prodotto di alta qualità progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, questo morsetto offre prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura durabilità e resistenza, rendendolo ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico. Scegli il morsetto SLK 16 per un'installazione senza problemi e risultati ottimali.

sezione conduttore collegabile unifilare

6.0 mm² 25.0 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

6.0 mm² 16.0 mm²

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a vite

posizione di collegamento

laterale

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

colore

verde-giallo