Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH105079
Cod. Produttore
105079
Cod. EAN
4013364100183

Informazioni di prodotto

Morsetto MV INOX per Td 8-10mm
Il morsetto MV in inox è progettato per garantire una connessione sicura e duratura nei sistemi elettrici. Realizzato in acciaio inossidabile, offre resistenza alla corrosione e robustezza, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono affidabilità. Compatibile con cavi di dimensioni 8-10mm, questo morsetto è un componente essenziale per ogni installazione elettrica. La sua costruzione in inox assicura prestazioni ottimali anche in condizioni ambientali difficili. Descrizione del produttore: Il morsetto MV in inox è progettato per garantire una connessione sicura e duratura nei sistemi elettrici. Realizzato in acciaio inossidabile, offre resistenza alla corrosione e robustezza, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono affidabilità. Compatibile con cavi di dimensioni 8-10mm, questo morsetto è un componente essenziale per ogni installazione elettrica. La sua costruzione in inox assicura prestazioni ottimali anche in condizioni ambientali difficili.

tipo di connettore

morsetto di raccordo universale

adatto per collegamento

conduttore tondo Rd 8-10/Rd 8-10

materiale

acciaio inossidabile (A2)

superficie

non trattato

tipo di viti di fissaggio

vite a testa esagonale

Produttore

MORSETTO MV INOX PER TD 8-10MM