Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam. /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH392069
Cod. Produttore
392069
Cod. EAN
4013364096158

Informazioni di prodotto

Il morsetto MV in acciaio inox garantisce connessioni sicure e durature, ottimizzando l’installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design funzionale
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Materiale resistente alla corrosione per maggiore affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile e sicura
  • Durata nel tempo anche in ambienti difficili
  • Efficienza energetica garantita da un collegamento ottimale
Scopri il morsetto MV in inox, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato in acciaio inox di alta qualità, questo morsetto è ideale per applicazioni con cavi di dimensioni comprese tra 8 e 10/16 mm. La robustezza del materiale assicura durabilità e resistenza alla corrosione, rendendolo perfetto per ambienti elettrici. Con un design funzionale, il morsetto MV offre prestazioni ottimali, contribuendo a un'installazione efficiente e sicura. Descrizione del produttore: Scopri il morsetto MV in inox, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato in acciaio inox di alta qualità, questo morsetto è ideale per applicazioni con cavi di dimensioni comprese tra 8 e 10/16 mm. La robustezza del materiale assicura durabilità e resistenza alla corrosione, rendendolo perfetto per ambienti elettrici. Con un design funzionale, il morsetto MV offre prestazioni ottimali, contribuendo a un'installazione efficiente e sicura.

materiale

acciaio inossidabile (A2)

superficie

non trattato

tipo di connettore

raccordo a T/croce/parallelo

adatto per collegamento

conduttore tondo Rd 8-10 / Rd 16

Produttore

MORSETTO MV INOX PER TD 8-10/16MM