Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam. /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH392209
Cod. Produttore
392209
Cod. EAN
4013364158238

Informazioni di prodotto

Morsetto MV INOX 200kA per Td 8-10/16mm
Il morsetto MV in inox da 200KA è progettato per applicazioni di distribuzione elettrica. Realizzato in acciaio inox, offre una resistenza eccezionale alla corrosione, garantendo durabilità e affidabilità nel tempo. Questo morsetto è ideale per connessioni sicure e stabili, rendendolo perfetto per ambienti critici. La sua capacità di 200KA lo rende adatto a gestire elevate correnti, assicurando prestazioni ottimali. Scegliere questo morsetto significa optare per qualità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il morsetto MV in inox da 200KA è progettato per applicazioni di distribuzione elettrica. Realizzato in acciaio inox, offre una resistenza eccezionale alla corrosione, garantendo durabilità e affidabilità nel tempo. Questo morsetto è ideale per connessioni sicure e stabili, rendendolo perfetto per ambienti critici. La sua capacità di 200KA lo rende adatto a gestire elevate correnti, assicurando prestazioni ottimali. Scegliere questo morsetto significa optare per qualità e sicurezza nelle installazioni elettriche.

tipo di connettore

raccordo a T/croce/parallelo

adatto per collegamento

conduttore tondo Rd 8-10 / Rd 16

materiale

acciaio inossidabile (A2)

superficie

non trattato

tipo di viti di fissaggio

vite a testa esagonale

Produttore

MORSETTO MV INOX 200KA PER TD 8-10/