Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH390551
Cod. Produttore
390551
Cod. EAN
4013364096202

Informazioni di prodotto

Morsetto MV Al per Td 8-10mm
Il morsetto MV AL per TD 8-10MM è un accessorio essenziale per le applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una connessione sicura e affidabile. La sua robustezza lo rende ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali, offrendo prestazioni eccellenti nel fissaggio dei cavi. Con una progettazione attenta, questo morsetto è perfetto per soddisfare le esigenze di installazione elettrica, assicurando durabilità e stabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Il morsetto MV AL per TD 8-10MM è un accessorio essenziale per le applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una connessione sicura e affidabile. La sua robustezza lo rende ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali, offrendo prestazioni eccellenti nel fissaggio dei cavi. Con una progettazione attenta, questo morsetto è perfetto per soddisfare le esigenze di installazione elettrica, assicurando durabilità e stabilità nel tempo.

tipo di connettore

raccordo a T/croce/parallelo

adatto per collegamento

conduttore tondo Rd 8-10/Rd 8-10

materiale

alluminio

superficie

non trattato

tipo di viti di fissaggio

vite a testa esagonale

Produttore

MORSETTO MV AL PER TD 8-10MM