Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TENSYTRR44PE
Cod. Produttore
NSYTRR44PE
Cod. EAN
3606480532764

Informazioni di prodotto

Morsetto molla, terra, 4pt, 4mm²

Documentazione tecnica

Morsetto molla, terra, 4pt, 4mm²

Serie

Linergy_TR_terminals_blocks

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

numero di punti di fissaggio per ogni piano

4

altezza

36.5

sezione conduttore collegabile multifilare

0.08 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.08 mm²

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

numero di piani

1

temperatura d’esercizio

-40 °C

larghezza

6.2

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a molla

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.08 mm²

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a molla

colore

verde-giallo

piastra di chiusura necessaria

sezione conduttore collegabile unifilare

0.08 mm²

profondità

87

Produttore

Morsetto molla, terra, 4pt, 4mm²