Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TENSYTRR23PE
Cod. Produttore
NSYTRR23PE
Cod. EAN
3606480532573

Informazioni di prodotto

Morsetto molla, terra, 3pt, 2,5 mm²

Documentazione tecnica

Morsetto molla, terra, 3pt, 2,5 mm²

larghezza/dimensione modulare

5.2 mm

sezione conduttore collegabile multifilare

0.08 mm²

lunghezza

60.5 mm

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.08 mm²

numero di punti di fissaggio per ogni piano

3

temperatura d’esercizio

-40 °C

numero di piani

1

altezza per il tipo di montaggio più basso

36.5 mm

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a molla

posizione di collegamento

sopra

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.08 mm²

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a molla

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

sezione conduttore collegabile unifilare

0.08 mm²

colore

verde-giallo

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

piastra di chiusura necessaria

altezza

36.5

larghezza

5.2

profondità

60.5

Serie

Linergy_TR_terminals_blocks

Produttore

Morsetto molla, terra, 3pt, 2,5 mm²