Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TENSYTRR42PE
Cod. Produttore
NSYTRR42PE
Cod. EAN
3606480532702

Informazioni di prodotto

Morsetto molla, terra, 2pt, 4 mm²

Documentazione tecnica

Linergy TR è un morsetto per Linergy. Appartiene al morsetto di terra Linergy con sezione trasversale nominale di 4 mm². Ha un trattamento superficiale grigio. Montaggio tramite clip e connessione superiore tramite morsetti a vite a un livello 1x1. Può essere collegato e sganciato con un cacciavite piatto. È compatibile con i contenitori Spacial per PrismaSeT G, PrismaSeT P, Pragma, PrismaSeT PH, PrismaSeT Pack, Spacial, Kaedra, TeSys. Venduto in confezione da 50 unità. La temperatura dell'aria ambiente di funzionamento è da -40 a 130 °C conforme a IEC 60216-1 e VDE 0304-T21. Certificato multi-standard (ATEX, CSA, cURus, DNV, GL, KARA, VDE, IEC-Ex, EAC).

larghezza/dimensione modulare

6.2 mm

sezione conduttore collegabile multifilare

0.08 mm²

lunghezza

56 mm

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.08 mm²

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

temperatura d’esercizio

-40 °C

numero di piani

1

altezza per il tipo di montaggio più basso

36.5 mm

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a molla

posizione di collegamento

sopra

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.08 mm²

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a molla

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

sezione conduttore collegabile unifilare

0.08 mm²

colore

verde-giallo

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

piastra di chiusura necessaria

altezza

36.5

larghezza

6.2

profondità

56

Serie

Linergy_TR_terminals_blocks

Produttore

Morsetto molla, terra, 2pt, 4 mm²