Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TENSYTRR22SC
Cod. Produttore
NSYTRR22SC
Cod. EAN
3606480532900

Informazioni di prodotto

Morsetto molla sezionamento a lama, 2pt 2,5 mm²

Documentazione tecnica

Morsetto molla sezionamento a lama, 2pt 2,5 mm²

corrente nominale In

20 A

larghezza/dimensione modulare

5.2 mm

tensione di dimensionamento

400 V

sezione conduttore collegabile multifilare

0.08 mm²

lunghezza

60.5 mm

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.08 mm²

numero di punti di fissaggio per ogni piano

1

temperatura d’esercizio

-40 °C

numero di piani

1

altezza per il tipo di montaggio più basso

36.5 mm

posizione di collegamento

sopra

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.8 mm²

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a molla

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a molla

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione della separazione longitudinale

orientabile

sezione conduttore collegabile unifilare

0.8 mm²

colore

grigio

esecuzione della separazione trasversale

orientabile

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

piastra di chiusura necessaria

altezza

36.5

larghezza

5.2

profondità

60.5

Serie

Linergy_TR_terminals_blocks

Produttore

Morsetto molla sezionamento a lama, 2pt 2,5 mm²