Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TENSYTRR44
Cod. Produttore
NSYTRR44
Cod. EAN
3606480532740

Informazioni di prodotto

Morsetto molla, 4pt, 4 mm², grigio

Documentazione tecnica

Morsetto molla, 4pt, 4 mm², grigio

profondità

87

sezione conduttore collegabile unifilare

0.08 mm²

piastra di chiusura necessaria

colore

grigio

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.2 mm²

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a molla

larghezza

6.2

tensione di dimensionamento

800 V

temperatura d’esercizio

-40 °C

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

numero di piani

1

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.08 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0.08 mm²

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

corrente nominale In

32 A

altezza

36.5

numero di punti di fissaggio per ogni piano

4

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Serie

Linergy_TR_terminals_blocks

Produttore

Morsetto molla, 4pt, 4 mm², grigio