Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TENSYTRR24
Cod. Produttore
NSYTRR24
Cod. EAN
3606480532580

Informazioni di prodotto

Morsetto molla, 4pt, 2,5 mm² grigio - [prezzo per 100 pz]

Documentazione tecnica

Linergy TR è un morsetto per Linergy. Appartiene al morsetto passante Linergy con sezione trasversale nominale di 2,5 mm². La tensione di esercizio nominale è 600V conforme a CSA/cURus e 800V conforme a EN/IEC 60947-7-1. La corrente nominale è 192A conforme a EN/IEC 60947-7-1 e 192A conforme a CSA e cURus. Ha un trattamento superficiale grigio. Montaggio tramite clip e connessione superiore tramite morsetti a vite a un livello 1x1. Può essere collegato e sganciato con un cacciavite. È compatibile con i contenitori Spacial per PrismaSeT G, PrismaSeT P, Pragma, PrismaSeT PH, PrismaSeT Pack, Spacial, Kaedra, TeSys. Venduto in confezione da 50 unità. La temperatura dell'aria ambiente di funzionamento è da -40 a 130 °C conforme a IEC 60216-1 e VDE 0304-T21. Certificato multi-standard (ATEX, CSA, cURus, DNV, GL, KARA, VDE, IEC-Ex, EAC).

corrente nominale In

24 A

larghezza/dimensione modulare

5.2 mm

tensione di dimensionamento

800 V

sezione conduttore collegabile multifilare

0.08 mm²

lunghezza

72 mm

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.08 mm²

numero di punti di fissaggio per ogni piano

4

temperatura d’esercizio

-40 °C

altezza per il tipo di montaggio più basso

36.5 mm

numero di piani

1

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

posizione di collegamento

sopra

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.2 mm²

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a molla

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

sezione conduttore collegabile unifilare

0.08 mm²

colore

grigio

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

piastra di chiusura necessaria

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

altezza

36.5

larghezza

5.2

profondità

72

Serie

Linergy_TR_terminals_blocks

Produttore

Morsetto molla, 4pt, 2,5 mm² grigio