Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TENSYTRR22BL
Cod. Produttore
NSYTRR22BL
Cod. EAN
3606480532511

Informazioni di prodotto

Morsetto molla, 2pt, 2,5 mm² blu - [prezzo per 100 pz]

Documentazione tecnica

Morsetto molla, 2pt, 2,5 mm² blu - [prezzo per 100 pz]

corrente nominale In

24 A

larghezza/dimensione modulare

5.2 mm

tensione di dimensionamento

800 V

sezione conduttore collegabile multifilare

0.08 mm²

lunghezza

48.5 mm

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.08 mm²

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

temperatura d’esercizio

-40 °C

altezza per il tipo di montaggio più basso

36.5 mm

numero di piani

1

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

posizione di collegamento

sopra

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.2 mm²

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a molla

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

sezione conduttore collegabile unifilare

0.08 mm²

colore

blu

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

piastra di chiusura necessaria

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

altezza

36.5

larghezza

5.2

profondità

48.5

Serie

Linergy_TR_terminals_blocks

Produttore

Morsetto molla, 2pt, 2,5 mm² blu