› Civile residenziale › Accessori e materiale elettrico

MORSETTO MAXI MV FE/TZN XTD 8-16/15

Cod. Rexel DEH308041
Cod. Produttore 308041
Cod. EAN 4013364056411

Informazioni principali

  • Serie: XTD
  • Tensione nominale: 8-16/15
  • Materiale: FE/TZN
  • Protezione: resistente corrosione
  • Connessione: sicura e affidabile
  • Uso: applicazioni elettriche
  • Dimensioni: ottimali
  • Prestazioni: alta qualità

Descrizione del prodotto

Il MORSETTO MAXI MV FE/TZN XTD 8-16/15 è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. Realizzato in materiale resistente, questo morsetto offre una connessione sicura e affidabile. La sua finitura in FE/TZN assicura una protezione duratura contro la corrosione, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti diversi. Con dimensioni ottimali, è perfetto per l'uso in vari progetti elettrici, assicurando efficienza e sicurezza. Descrizione del produttore: Il MORSETTO MAXI MV FE/TZN XTD 8-16/15 è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. Realizzato in materiale resistente, questo morsetto offre una connessione sicura e affidabile. La sua finitura in FE/TZN assicura una protezione duratura contro la corrosione, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti diversi. Con dimensioni ottimali, è perfetto per l'uso in vari progetti elettrici, assicurando efficienza e sicurezza.
MORSETTO MAXI MV FE/TZN XTD 8-16/15