Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam. /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH302010
Cod. Produttore
302010
Cod. EAN
4013364134904

Informazioni di prodotto

Morsetto KS ghisa - Fe/tZn
Il morsetto DEH302010 è realizzato in ghisa di alta qualità, garantendo robustezza e durata nel tempo. La finitura in FE/TZN offre una protezione eccellente contro la corrosione, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti difficili. Questo morsetto è progettato per garantire una connessione sicura e affidabile, soddisfacendo le esigenze di chi cerca materiali elettrici resistenti e performanti. Con il suo design funzionale, si integra perfettamente in diversi progetti elettrici. Descrizione del produttore: Il morsetto DEH302010 è realizzato in ghisa di alta qualità, garantendo robustezza e durata nel tempo. La finitura in FE/TZN offre una protezione eccellente contro la corrosione, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti difficili. Questo morsetto è progettato per garantire una connessione sicura e affidabile, soddisfacendo le esigenze di chi cerca materiali elettrici resistenti e performanti. Con il suo design funzionale, si integra perfettamente in diversi progetti elettrici.

tipo di connettore

connettore

adatto per collegamento

conduttore tondo Rd 7-10 / 7-10

materiale

pressofusione di zinco

superficie

non trattato

tipo di viti di fissaggio

vite di serraggio

Produttore

MORSETTO KS GHISA - FE/TZN