Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW26407
Cod. Produttore
GW26407
Cod. EAN
8011564002593

Informazioni di prodotto

MORSETTO DI TERRA IN OTTONE
Serie 27 COMBI - Contenitori modulari componibili da parete - Un sistema completo e versatile di contenitori modulari componibili, perfettamente integrabile nella serie civile SYSTEM, che è in grado di soddisfare le necessità  installative di elevata protezione dei settori residenziale, terziario ed industriale. La serie 27 COMBI è disponibile sia nella versione IP40 che nelle versioni stagne con grado di protezione IP55 e IP65, consigliate per tutte le applicazioni da esterno sottoposte a condizioni atmosferiche gravose.

adatto per

conduttore tondo

materiale

ottone

superficie

non trattato

sezione di collegamento

4 mm² 4 mm²

Serie

27_CONTENIT_ESTERNO,DOMOTICS

Produttore

MORSETTO IN OTTONE PER LINEA DI TERRA PASSANTE - 4mm² - FISSAGGIO APRESSIONE