Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETBP2.5-L2
Cod. Produttore
TBP2.5-L2
Cod. EAN
8051316086297

Informazioni di prodotto

MORSETTI COMPONIBILI A DUE LIVELLI, CON SERRAGGIO PUSH-IN
Descrizione del produttore: I morsetti a vite e i morsetti push-in con guida DIN rappresentano una soluzione versatile e sicura per la connessione di cavi e conduttori all'interno di impianti elettrici, sia civili che industriali. Disponibili in vari modelli, questi componenti sono progettati per gestire una tensione nominale fino a 1000 V, offrendo massima affidabilità in tutte le applicazioni elettriche, dalle distribuzioni domestiche a quelle più complesse del settore industriale.

I morsetti componibili sono particolarmente apprezzati per la loro flessibilità e praticità. Grazie a un design innovativo, che prevede un sistema di serraggio a vite o push-in, questi morsetti possono essere montati e smontati rapidamente lungo la guida DIN, garantendo un'installazione facile e sicura. La guida DIN, infatti, permette una disposizione ordinata e compatta dei morsetti, rendendo il cablaggio più efficiente e riducendo significativamente i tempi di lavoro.

La scelta tra morsetti a vite e morsetti con serraggio push-in dipende dalle specifiche esigenze dell'impianto elettrico. I morsetti a vite sono ideali per connessioni che richiedono una maggiore forza di serraggio, mentre i morsetti push-in consentono un'installazione più rapida e semplice, senza compromettere la sicurezza della connessione.

In ogni caso, i morsetti con guida DIN offrono la massima sicurezza e affidabilità, permettendo una gestione ottimale dei cavi e dei conduttori, e assicurando al contempo una lunga durata nel tempo. Progettati per resistere alle sollecitazioni e alle condizioni ambientali più difficili, questi morsetti sono una scelta indispensabile per chi cerca soluzioni avanzate nel campo dell'installazione elettrica.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

tensione nominale

1000 V

lunghezza

73,2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

47 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

24 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,08 ... 4 mm²

Produttore

Morsetti componibili a due livelli push-in per guida DIN, connessione cavi fino 4 mm², uso civile e industriale

€ 1,17 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.