› Utensili › Fissaggio › Collari in metallo

MORSETTO DI PERFORAZIONE INT D4 PER

Cod. Rexel IC21050
Cod. Produttore 21050
Cod. EAN 8014212178114

Informazioni principali

  • Descrizione: MORSETTO DI PERFORAZIONE INT D4 PER
  • Presa femmina: D4mm
  • Uso: Verifica presenza tensione
  • Applicazione: Cavi impianti BT
  • Perforazione: Isolamento ridotta
  • Quantità consigliata: 10
  • Serie: IC21050

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore:

Indicato per la verifica di presenza tensione e misurare strumentale su cavi di impianti BT in tensione.

Caratteristiche:

  • Presa femmina D4mm per accoppiare le elettrodi di contatto o le spine
  • Perforazione dell'isolamento ridotta

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Altro

materiale

Altro

MORSETTO DI PERFORAZIONE INT D4 PER