Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam. /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH370018
Cod. Produttore
370018
Cod. EAN
4013364024724

Informazioni di prodotto

Morsetto di connessione zama/tZn con KS
Il DEH370018 è un morsetto di connessione realizzato in zama e TZN Co, garantendo una robustezza e una durata eccezionali. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche, offrendo una connessione sicura e affidabile. La sua progettazione attenta e i materiali di alta qualità assicurano prestazioni ottimali anche in condizioni impegnative, rendendolo perfetto per professionisti e appassionati del settore elettrico. Scopri un morsetto che unisce funzionalità e resistenza. Descrizione del produttore: Il DEH370018 è un morsetto di connessione realizzato in zama e TZN Co, garantendo una robustezza e una durata eccezionali. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche, offrendo una connessione sicura e affidabile. La sua progettazione attenta e i materiali di alta qualità assicurano prestazioni ottimali anche in condizioni impegnative, rendendolo perfetto per professionisti e appassionati del settore elettrico. Scopri un morsetto che unisce funzionalità e resistenza.

tipo di connettore

morsetto di raccordo

adatto per diametro conduttore circolare

7.0 mm 10.0 mm

zona di serraggio

8.0 mm 18.0 mm

materiale

ghisa malleabile

superficie

zincato a caldo a immersione

tipo di viti di fissaggio

vite a testa esagonale

Produttore

MORSETTO DI CONNESSIONE ZAMA/TZN CO