Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH370014
Cod. Produttore
370014
Cod. EAN
4013364096387

Informazioni di prodotto

Morsetto di connessione zama/tZn con KS
Il morsetto di connessione Zama/TZN CO è un componente essenziale per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato in materiale di alta qualità, offre una resistenza eccezionale e una lunga durata. La sua progettazione accurata facilita l'installazione e l'uso, rendendolo ideale per applicazioni elettriche diverse. Con un design robusto, il morsetto è perfetto per chi cerca efficienza e prestazioni nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il morsetto di connessione Zama/TZN CO è un componente essenziale per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato in materiale di alta qualità, offre una resistenza eccezionale e una lunga durata. La sua progettazione accurata facilita l'installazione e l'uso, rendendolo ideale per applicazioni elettriche diverse. Con un design robusto, il morsetto è perfetto per chi cerca efficienza e prestazioni nel settore elettrico.

tipo di connettore

morsetto di raccordo

adatto per diametro conduttore circolare

7.0 mm 10.0 mm

zona di serraggio

1.0 mm 12.0 mm

materiale

ghisa malleabile

superficie

zincato a caldo a immersione

tipo di viti di fissaggio

vite KS

Produttore

MORSETTO DI CONNESSIONE ZAMA/TZN CO