Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH371008
Cod. Produttore
371008
Cod. EAN
4013364024670

Informazioni di prodotto

Morsetto di connessione in zama/tZn
Il morsetto di connessione DEH371008 è realizzato in zama, un materiale noto per la sua resistenza e durabilità. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche, garantendo una connessione sicura e affidabile. La sua costruzione in zama/TZN assicura prestazioni ottimali anche in condizioni di utilizzo gravose. Con un design funzionale, questo morsetto è perfetto per professionisti del settore elettrico che cercano qualità e affidabilità nelle loro installazioni. Descrizione del produttore: Il morsetto di connessione DEH371008 è realizzato in zama, un materiale noto per la sua resistenza e durabilità. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche, garantendo una connessione sicura e affidabile. La sua costruzione in zama/TZN assicura prestazioni ottimali anche in condizioni di utilizzo gravose. Con un design funzionale, questo morsetto è perfetto per professionisti del settore elettrico che cercano qualità e affidabilità nelle loro installazioni.

tipo di connettore

morsetto di raccordo

adatto per diametro conduttore circolare

4.0 mm 10.0 mm

zona di serraggio

0.4 mm 12.0 mm

materiale

ghisa malleabile

superficie

zincato a caldo a immersione

tipo di viti di fissaggio

vite a testa piana circolare

Produttore

MORSETTO DI CONNESSIONE IN ZAMA/TZN