Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH372129
Cod. Produttore
372129
Cod. EAN
4013364119185

Informazioni di prodotto

Morsetto di connessione in INOX verticale
Il morsetto di connessione in inox VER è un componente essenziale per garantire connessioni sicure e durature. Realizzato in acciaio inox, offre resistenza alla corrosione e una robustezza superiore. Questo morsetto è ideale per applicazioni elettriche, assicurando prestazioni affidabili nel tempo. La sua progettazione attenta lo rende facile da installare, rendendolo una scelta perfetta per professionisti e appassionati del settore elettrico. La qualità dei materiali utilizzati garantisce un'ottima conduzione elettrica. Descrizione del produttore: Il morsetto di connessione in inox VER è un componente essenziale per garantire connessioni sicure e durature. Realizzato in acciaio inox, offre resistenza alla corrosione e una robustezza superiore. Questo morsetto è ideale per applicazioni elettriche, assicurando prestazioni affidabili nel tempo. La sua progettazione attenta lo rende facile da installare, rendendolo una scelta perfetta per professionisti e appassionati del settore elettrico. La qualità dei materiali utilizzati garantisce un'ottima conduzione elettrica.

tipo di connettore

morsetto di raccordo

adatto per diametro conduttore circolare

6.0 mm 10.0 mm

zona di serraggio

3.0 mm 18.0 mm

materiale

acciaio inossidabile (A2)

superficie

non trattato

tipo di viti di fissaggio

vite a testa esagonale

Produttore

MORSETTO DI CONNESSIONE IN INOX VER