Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam. /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH372119
Cod. Produttore
372119
Cod. EAN
4013364119178

Informazioni di prodotto

Morsetto di connessione in INOX verticale
Il morsetto di connessione in inox VER rappresenta una soluzione robusta e affidabile per le vostre esigenze di collegamento elettrico. Realizzato in acciaio inox, offre resistenza alla corrosione e durabilità nel tempo. Questo morsetto è ideale per applicazioni che richiedono stabilità e sicurezza, garantendo un contatto elettrico ottimale. La sua costruzione di alta qualità assicura prestazioni elevate, rendendolo un componente essenziale per ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il morsetto di connessione in inox VER rappresenta una soluzione robusta e affidabile per le vostre esigenze di collegamento elettrico. Realizzato in acciaio inox, offre resistenza alla corrosione e durabilità nel tempo. Questo morsetto è ideale per applicazioni che richiedono stabilità e sicurezza, garantendo un contatto elettrico ottimale. La sua costruzione di alta qualità assicura prestazioni elevate, rendendolo un componente essenziale per ogni progetto elettrico.

tipo di connettore

morsetto di raccordo

adatto per diametro conduttore circolare

6.0 mm 10.0 mm

zona di serraggio

3.0 mm 18.0 mm

materiale

acciaio inossidabile (A2)

superficie

non trattato

tipo di viti di fissaggio

vite a testa esagonale

Produttore

MORSETTO DI CONNESSIONE IN INOX VER