Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam. /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH372120
Cod. Produttore
372120
Cod. EAN
4013364119062

Informazioni di prodotto

Morsetto di connessione in Fe/tZn verticale
Il DEH372120 è un morsetto di connessione realizzato in FE/TZN V, ideale per garantire una connessione sicura e affidabile. Questo prodotto è progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica, offrendo una resistenza eccellente e una lunga durata nel tempo. La sua costruzione in materiale di alta qualità assicura performance superiori, rendendolo un'opzione perfetta per professionisti e appassionati del settore elettrico. La finitura in TZN V conferisce anche una protezione aggiuntiva contro la corrosione. Descrizione del produttore: Il DEH372120 è un morsetto di connessione realizzato in FE/TZN V, ideale per garantire una connessione sicura e affidabile. Questo prodotto è progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica, offrendo una resistenza eccellente e una lunga durata nel tempo. La sua costruzione in materiale di alta qualità assicura performance superiori, rendendolo un'opzione perfetta per professionisti e appassionati del settore elettrico. La finitura in TZN V conferisce anche una protezione aggiuntiva contro la corrosione.

tipo di connettore

morsetto di raccordo

adatto per diametro conduttore circolare

7.0 mm 10.0 mm

zona di serraggio

3.0 mm 18.0 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a caldo a immersione

tipo di viti di fissaggio

vite a testa esagonale

Produttore

MORSETTO DI CONNESSIONE IN FE/TZN V