Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH372210
Cod. Produttore
372210
Cod. EAN
4013364119116

Informazioni di prodotto

Morsetto di connessione in Fe/tZn orrizon.
Il DEH372210 è un morsetto di connessione realizzato in FE/TZN O, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche, offrendo una resistenza eccellente e una lunga durata. La qualità dei materiali utilizzati assicura prestazioni elevate, rendendolo una scelta perfetta per i professionisti del settore. Con un design funzionale, il DEH372210 è la soluzione ideale per le vostre esigenze di connessione elettrica. Descrizione del produttore: Il DEH372210 è un morsetto di connessione realizzato in FE/TZN O, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche, offrendo una resistenza eccellente e una lunga durata. La qualità dei materiali utilizzati assicura prestazioni elevate, rendendolo una scelta perfetta per i professionisti del settore. Con un design funzionale, il DEH372210 è la soluzione ideale per le vostre esigenze di connessione elettrica.

tipo di connettore

morsetto di raccordo

adatto per diametro conduttore circolare

6.0 mm 10.0 mm

zona di serraggio

3.0 mm 18.0 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a caldo a immersione

tipo di viti di fissaggio

vite a testa esagonale

Produttore

MORSETTO DI CONNESSIONE IN FE/TZN O