Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH308120
Cod. Produttore
308120
Cod. EAN
4013364099258

Informazioni di prodotto

Morsetto di connessione da agganci. Fe/tZn
Il DEH308120 è un morsetto di connessione da aggancio, progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono una connessione duratura. Il design robusto e funzionale del morsetto assicura una facile installazione e manutenzione. Con il DEH308120, ogni progetto elettrico beneficia di una soluzione pratica e performante, perfetta per professionisti e appassionati del settore. Descrizione del produttore: Il DEH308120 è un morsetto di connessione da aggancio, progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono una connessione duratura. Il design robusto e funzionale del morsetto assicura una facile installazione e manutenzione. Con il DEH308120, ogni progetto elettrico beneficia di una soluzione pratica e performante, perfetta per professionisti e appassionati del settore.

tipo di connettore

raccordo a T/croce/parallelo

adatto per collegamento

conduttore piatto Fl 30 / Fl 30

materiale

acciaio

superficie

zincato a caldo a immersione

tipo di viti di fissaggio

vite a testa esagonale

Produttore

MORSETTO DI CONNESSIONE DA AGGANCI.