Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Morsettiere e Terminali a Vite /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH563169
Cod. Produttore
563169
Cod. EAN
4013364104839

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Morsetto equipotenz
  • Materiale: Alta qualità
  • Connessione: Affidabile e sicura
  • Installazione: Facile e rapida
  • Uso: Professionale e tecnico
  • Funzione: Collegamento equipotenz
  • Serie: DEH563169
  • Sicurezza: Garantita
Il morsetto di collegamento equipotenz è un componente fondamentale per garantire la sicurezza e l'efficienza delle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo morsetto offre una connessione sicura e affidabile, contribuendo a mantenere l'integrità del sistema elettrico. La sua progettazione è studiata per facilitare l'installazione e garantire prestazioni ottimali. Ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico, il morsetto è un elemento indispensabile per ogni progetto. Descrizione del produttore: Il morsetto di collegamento equipotenz è un componente fondamentale per garantire la sicurezza e l'efficienza delle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo morsetto offre una connessione sicura e affidabile, contribuendo a mantenere l'integrità del sistema elettrico. La sua progettazione è studiata per facilitare l'installazione e garantire prestazioni ottimali. Ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico, il morsetto è un elemento indispensabile per ogni progetto.

adatto per

conduttore tondo/piatto

sezione di collegamento

2.5 mm² 95.0 mm²

zona di serraggio conduttore di serraggio

8.0 mm 10.0 mm

materiale

acciaio inossidabile (A2)

superficie

non trattato

Produttore

MORSETTO DI COLLEGAMENTO EQUIPOTENZ