Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam. /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH308035
Cod. Produttore
308035
Cod. EAN
4013364123472

Informazioni di prodotto

Morsetto di colleg. per Td6-22/Pt 40mm
Il morsetto di collegamento DEH308035 è un componente essenziale per il sistema TD6-22/PT 4. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una connessione sicura e affidabile. Questo morsetto è progettato per resistere alle condizioni più impegnative, offrendo prestazioni ottimali in ogni applicazione elettrica. La sua costruzione robusta e il design funzionale lo rendono ideale per professionisti del settore elettrico che cercano efficienza e durabilità. Descrizione del produttore: Il morsetto di collegamento DEH308035 è un componente essenziale per il sistema TD6-22/PT 4. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una connessione sicura e affidabile. Questo morsetto è progettato per resistere alle condizioni più impegnative, offrendo prestazioni ottimali in ogni applicazione elettrica. La sua costruzione robusta e il design funzionale lo rendono ideale per professionisti del settore elettrico che cercano efficienza e durabilità.

tipo di connettore

raccordo a T/croce/parallelo

adatto per collegamento

conduttore circolare Rd 6-22/conduttore piatto Fl 40

materiale

acciaio

superficie

non trattato

tipo di viti di fissaggio

vite a testa esagonale

Produttore

MORSETTO DI COLLEG. PER TD6-22/PT 4