› Civile residenziale › Accessori e materiale elettrico

MORSETTO DI COLLEG.FE/TZN XFERRI DI

Cod. Rexel DEH308026
Cod. Produttore 308026
Cod. EAN 4013364035874

Informazioni principali

  • Tipo: morsetto di collegamento
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazione: assemblaggio elettrico
  • Funzione: connessioni sicure
  • Durata: robusto e resistente
  • Versatilità: uso multiplo
  • Serie: DEH308026
  • Integrazione: facile e ottimale

Descrizione del prodotto

Il morsetto di collegamento DEH308026 è un componente essenziale per l'assemblaggio elettrico, progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, questo morsetto è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e durata. La sua versatilità lo rende perfetto per un'ampia gamma di utilizzi nel settore elettrico. Con il DEH308026, puoi contare su prestazioni ottimali e una facile integrazione nei tuoi progetti elettrici. Descrizione del produttore: Il morsetto di collegamento DEH308026 è un componente essenziale per l'assemblaggio elettrico, progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, questo morsetto è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e durata. La sua versatilità lo rende perfetto per un'ampia gamma di utilizzi nel settore elettrico. Con il DEH308026, puoi contare su prestazioni ottimali e una facile integrazione nei tuoi progetti elettrici.

Caratteristiche tecniche

tipo di connettore

raccordo a T/croce/parallelo

adatto per collegamento

conduttore piatto Fl 30 / Fl 30

materiale

acciaio

superficie

zincato a caldo a immersione

tipo di viti di fissaggio

vite a testa esagonale

MORSETTO DI COLLEG.FE/TZN XFERRI DI