Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH478129
Cod. Produttore
478129
Cod. EAN
4013364118508

Informazioni di prodotto

Morsetto di coll. per punto fisso di terra

Documentazione tecnica

Il morsetto di coll. per punto fisso D è un elemento essenziale per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, questo morsetto offre una robustezza e una durata eccezionali. La sua progettazione intelligente consente un'installazione semplice e rapida, rendendolo ideale per applicazioni elettriche professionali. Scegli questo morsetto per le tue esigenze di collegamento elettrico e scopri la differenza in termini di prestazioni e sicurezza. Descrizione del produttore: Il morsetto di coll. per punto fisso D è un elemento essenziale per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, questo morsetto offre una robustezza e una durata eccezionali. La sua progettazione intelligente consente un'installazione semplice e rapida, rendendolo ideale per applicazioni elettriche professionali. Scegli questo morsetto per le tue esigenze di collegamento elettrico e scopri la differenza in termini di prestazioni e sicurezza.

tipo di connettore

morsetto di raccordo

adatto per diametro conduttore circolare

8.0 mm 10.0 mm

materiale

acciaio inossidabile (A4)

superficie

non trattato

tipo di viti di fissaggio

vite a testa esagonale

Produttore

MORSETTO DI COLL. PER PUNTO FISSO D